丸三
ポリエチレンロープ 黒
軽く強度があり、水に浮きます。
色のバリエーションが豊富です。
用途
トラック用、農作業用、造園用、林業用
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
200
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103615
3mm×200m
0.9(45巻あたり)
3
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
43103631
4mm×200m
1.69(46巻あたり)
4
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
43103640
5mm×200m
2.5(47巻あたり)
5
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
43103649
6mm×200m
3.6(48巻あたり)
6
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
43103658
8mm×200m
6.4(49巻あたり)
8
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
4日以内出荷
43103667
9mm×200m
7.5(50巻あたり)
9
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
43103676
10mm×200m
10.2(51巻あたり)
10
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
43103685
12mm×200m
12.5(52巻あたり)
12
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。