曜日別特売

NA-019L シャークミラー8L

NA-019L シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-019L シャークミラー8L - TANAX(タナックス)[バイク用品]

水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!
ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用
美しさにこだわった高品質鏡
純正より広く見えるR1000鏡
ステンレスボルト採用
水平翼モチーフのウィングレットステー
衝撃緩和機構

用途内容:本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他本体質量(g)438パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×140(D)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104681NA-019L
6,800
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする