TANAX(タナックス)[バイク用品]
NA-024 クラシカルミラーEX
オーバル形状で見やすいトラディショナルデザインミラー
トラディショナルデザイン、見やすいオーバルミラー!
用途
内容:本体×1
材質
PP+亜鉛ダイキャスト
質量(g)
364
パッケージサイズ(mm)
185(H)×243(W)×68(D)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104726
NA-024
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください