PG-297 シールドバグクリーナー

PG-297 シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]PG-297 シールドバグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]

アルカリが効く虫汚れが気持ち良く落ちるシールドクリーナー。携帯しやすい小型ボトルで虫汚れをさっと除去
塗装やヘルメットシールドを痛める、虫の死骸のリン酸を濃密アルカリ成分で分解!
塗布して水を含ませたクロスで等で拭き取るだけの簡単除去!
シールド以外にもスクリーンやカウル面にも使用可能です。
たっぷり使える50mL

用途部品構成:本体×1寸法(mm)110×Φ60内容量(mL)50内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※変色や剥離する可能性がありますので、コーティング施工部やアルマイトパーツには使用出来ません。もし付着してしまった場合は直ちに多量の水で洗い流して下さい。
※材質によってはスモーク・ミラーフィルム等が剥離する可能性がある為、目立たない箇所で確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104891PG-297
1,700
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする