曜日別特売

ハンドルブラシ

ハンドルブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。

用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本商品は金属探知での検知を100%保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43128115HBF-7-8
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする