曜日別特売

コンデンサーブラシ

コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。

用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン内容量1本
注意
※本商品は金属探知での検知を100%保証するものではありません
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127887CDF-22-8(外径×植付×全長)10×65×3250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127896CDF-23-6(外径×植付×全長)13×70×3250.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127905CDF-23-8(外径×植付×全長)13×70×3250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127921CDF-24-6(外径×植付×全長)16×70×3250.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127930CDF-24-8(外径×植付×全長)16×70×3250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127939CDF-25-6(外径×植付×全長)19×70×3250.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127948CDF-25-8(外径×植付×全長)19×70×3250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127957CDF-26-6(外径×植付×全長)25×70×3250.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127966CDF-26-8(外径×植付×全長)25×70×3250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127975CDF-27-6(外径×植付×全長)32×75×3450.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43127991CDF-27-8(外径×植付×全長)32×75×3450.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128000CDF-28-6(外径×植付×全長)38×75×3450.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128009CDF-28-8(外径×植付×全長)38×75×3450.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128018CDF-29-6(外径×植付×全長)45×75×3750.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128027CDF-29-8(外径×植付×全長)45×75×3750.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128036CDF-30-6(外径×植付×全長)50×75×3750.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128045CDF-30-8(外径×植付×全長)50×75×3750.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128061CDF-31-6(外径×植付×全長)65×100×4250.6
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128070CDF-31-8(外径×植付×全長)65×100×4250.8
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128079CDF-32-6(外径×植付×全長)75×100×4250.6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
43128088CDF-32-8(外径×植付×全長)75×100×4250.8
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする