タンガロイ
穴あけ・旋削加工用複合工具 A-TBM
その他
【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
XCMT040102R-PS
CSP
TRUE
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43127266
A07080-TBMRF-2.25
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください