曜日別特売

ちいかわ 手口ふき60枚×3個

ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

成分の99%が純水でできた手口ふきです。汚れをしっかりキャッチするメッシュタイプ。パラベン・PG・アルコール・香料・着色料無添加。パッチテスト済み(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。)パッケージの柄は3種類あります。各柄が何個入るかはランダムになります。

用途赤ちゃんの手口ふき成分水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリドシートサイズ(mm)180×140材質(基布)ポリエステル、レーヨン内容量1セット
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。温めるとシートが変色する場合があります。内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。開封後はなるべく早くご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129208E90812
オープン
398
438(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43129208
2025-09-14
用途: いつもテーブルに置いて、手拭き、テーブル拭きに使ってます。
サービス業

丁度よいサイズ、質感で、更にお気に入りのちいかわで、机に置いておいても邪魔になりません(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする