曜日別特売

DR002 アクアナノレイヤーJKT

DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)DR002 アクアナノレイヤーJKT - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。
生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。
メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。
小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。
ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。
インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。
前後の反射プリントで夜間走行も安心です。
収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。

用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保BK質量(g)100収納寸法(mm)150×100素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート内容量1着
注意
※ アウターとして着用する場合は下に着るジャケットの厚みに応じて、ワンサイズ上の着用をおすすめします。
※ 本製品はシームテープ加工を施していないため、本格的な雨天時はレインウェアの着用を推奨。
※ 防水コーティングは強い摩擦を受けると防水面の破れや剥離する可能性があります。
※ 経年劣化や洗濯によって防水性能が低下する可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312845661630S
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4312846561642M
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
4312848161643L
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
4312849061644XL
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
43128499616452XL
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43128499
2025-10-10
用途: ツーリングで携帯すると重宝します
製造業

天気が微妙な時や簡易的な防寒着として上から着用しています。完全な防水・防寒着ではありませんが、例えば霧で気温も下がり水滴で濡れる時などは充分活用出来ました。何より薄手なので携帯に便利です。大きめのウエストバッグでも入る程度。天候や気温が変わりやすい時期にはあると重宝します。但し豪雨や長時間の雨天走行、本格的な防寒着としての使用には不向きで過度な期待は出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする