フジテックス
Zラック
業務用ハンガーラックのZラック。
アパレル業や展示会などにご利用ください
用途
荷役運搬用
質量(kg)
約33
色
黒
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム・樹脂
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
表面処理
粉体焼き付け塗装
使用キャスター
4輪自在
外寸法・高さ(mm)
1703
外寸法・奥行(mm)
490
外寸法・間口(mm)
1500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43127641
5493225024
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません