マキタ10.8Vスライド式(CXT)シリーズの電動工具・クリーナー等の機種に対応しています。
本互換バッテリー(10.8V3.0Ah)は、オリジナルバッテリー(10.8V/1.5Ah)よりも容量が大きいので、1回の充電で電動工具やクリーナーなどの使用時間が増加します。
過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護機能を搭載。
個別の電圧監視システムを搭載している高品質のセルを採用しています。
電気用法の技術基準(別表第十二規格)に適合(PSEマーク表示)した製品ですので、
純正品と同様に安心かつ安全にお使いいただけます。
マキタ純正充電器(DC10SA/DC10WD)でご使用いただけます。
適合充電式クリーナー(CL107FDSHW・CL108FDSH・CL106FDSHW)、充電式アングルインパクトドライバ(TL064DSH)、充電式ハンディソー(MUC100DSA・MUC100DWHG)、充電式インパクトドライバ(TD111DSHX・TD110DSHX)、充電式ドライバドリル(DF333DSHX・DF033DSHX)、14mm充電式ハンマドリル(HR140DSHX)、充電式ラチェットレンチ(WR101DZ)、充電式マルチツール(TM30DSH)、85mm充電式マルノコ(HS301DSH)、充電式草刈機(MUR100DSH・MUR100DSHC 等)寸法(mm)86×64×11質量(g)211種類リチウムイオン電池定格電圧(V)10.8機能電池残量ランプバッテリー容量(Ah)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個