曜日別特売

USBハブ USB TypeC 20ポート

USBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポート - サンワサプライ

iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です
(最大80台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。
1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)
※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。
※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。
【iPad・iPhone・iPodTouchについて】
iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。
この機能を使用するには
・Windowsの場合は「iTune」
・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。
【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】
Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。
ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154661USB-2THCS20N
150,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする