iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です
(最大48台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。
1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。
※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。
※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。
【iPad・iPhone・iPodTouchについて】
iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。
この機能を使用するには
・Windowsの場合は「iTune」
・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。
【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】
Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。
ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980