曜日別特売

電源タップ 回転タイプ

電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ電源タップ 回転タイプ - サンワサプライ

差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。
4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。
ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。
USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。

仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155056TAP-B113UC-2BKコード:ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
43155065TAP-B113UC-2Wコード:ホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする