曜日別特売

指紋認証リーダー MoCタイプ

指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ指紋認証リーダー MoCタイプ - サンワサプライ

USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。
指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。
Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。
Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。
Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。
正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。

仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154959FP-RD5
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする