キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用

キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライキーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 - サンワサプライ

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード
内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。
日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。
大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。
MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。
キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。
キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。
iPadにはPD充電が可能です。
ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。
ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載
マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。

仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードコネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル動作力60g±10gインターフェースUSBキー数81キーキー配列日本語防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷角度調節なしUSBなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155318SKB-IP8BK
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする