曜日別特売

台車 コンテナ用 樹脂製

台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ台車 コンテナ用 樹脂製 - サンワサプライ

75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。
大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。
耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。
荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。
折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。
ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。
軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。
スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。
積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。
さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。

仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155370CART-FA1175BK
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする