曜日別特売

光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型

光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 - サンワサプライ

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

形状めがね補強型ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル外径(Φmm)3.0mm×6.0mm(標準)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154250HKB-HOM3LCLC-011
5,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
43154259HKB-HOM3LCLC-022
5,800
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
43154268HKB-HOM3LCLC-033
6,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
43154277HKB-HOM3LCLC-055
8,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
43154286HKB-HOM3LCLC-1010
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする