曜日別特売

光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型

光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 - サンワサプライ

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。
10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。
低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。

形状めがね補強型ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154110HKB-HLCSC1-033LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
43154155HKB-HLCLC1-011LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
4,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
43154171HKB-HLCLC1-022LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
43154180HKB-HLCLC1-033LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
43154189HKB-HLCLC1-055LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
43154198HKB-HLCLC1-1010LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
8,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
43154207HKB-HLCSC1-011LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
4,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
43154216HKB-HLCSC1-022LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
43154225HKB-HLCSC1-055LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
43154241HKB-HLCSC1-1010LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
8,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする