光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ

光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ - サンワサプライ

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。
10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。
光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

仕様ファイバ種別:シングルモード、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)、標準外径:2.0mm×4.0mm、対応外皮むき工具:HKB-TL37、対応ファイバクリーバー:HKB-TL36、対応クリーニングペーパー:HKB-AC-CL5形状めがねケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZXケーブル長(m)100対応コネクタHKB-AC-FLCSM、HKB-AC-FSCSM芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154128HKB-M2OS2-CB100
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする