PoEスイッチングハブ 2Giga対応

PoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応 - サンワサプライ

レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド16ポートスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計255Wまで)
ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大38%の省電力が可能です。
19インチマウントラック対応
【ご注意】
・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。
推奨ケーブル(サンワサプライ製)
・KB-T6POEシリーズ(22AWG)
・KB-T6TSシリーズ(23AWG)
・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)

仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~16ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計255Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:16Gbps、最大パケット転送能力:23.8、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)材質筐体:放熱メタル筐体接続方式ギガビット準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)電源供給方式電源内蔵フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154907LAN-GIGAPOE160116ポート
79,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする