ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です
タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。
スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。
最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。
電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。
取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。
3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。
LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
HARDWARE、CASTER、75MM、TWIN WHEEL、NON-LOCKING、WITH DRY LOCK、ERGOTRON BLACKERGOTRON(エルゴトロン)税込¥4,288¥3,898