曜日別特売

VESAスペーサー金具

VESAスペーサー金具 - サンワサプライ

ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。
ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。
横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。
ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要

仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153331CR-PLS5
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする