曜日別特売

カメラマウント クランプ式 4関節タイプ

カメラマウント クランプ式 4関節タイプ - サンワサプライ

カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。
4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。
クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。

仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器などセット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書材質アルミ、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)1.5取付け方法クランプ設置方法角型・円柱型支柱に取付直径(mm)8~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153401CR-LACAM8
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする