曜日別特売

オーディオ送受信機 Bluetooth

オーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetooth - サンワサプライ

スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。
aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。
マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。
付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。

仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-Cセット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離20m対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。マルチポイント対応対応プロファイルA2DP,AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154688MM-BTAD6
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする