拡声器スピーカー ワイヤレス

拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス - サンワサプライ

【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。
スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。
長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。
外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。
本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。

仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)外形寸法W190×D160×H365.5mm感度-49±3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性80Hz~18KHzインピーダンス600Ω電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155336MM-SPAMP21
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする