曜日別特売

ACアダプタ MM-SPAMP21用

ACアダプタ MM-SPAMP21用 - サンワサプライACアダプタ MM-SPAMP21用 - サンワサプライ

MM-SPAMP21専用のACアダプタです。
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。

出力15V/2.4A 36Wケーブル長(m)1.5対応機種MM-SPAMP17入力100~240V 50/60Hz 0.9A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153979P-SP-AC4
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする