USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック

USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック - サンワサプライ

デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。
産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法
取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。
締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。
機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。

種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)内容量1本
注意
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。
※ <端末機器>各社タブレット・スマートフォン
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。
※<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。
※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。
※<ディスプレイ>各社ディスプレイ
※Type-C対応の端子を持つ機種。
※<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154977KU-20GCCPEDSL10約1
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
43154986KU-20GCCPEDSL20約2
6,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする