曜日別特売

USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ - サンワサプライ

ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。
スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。
自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。
コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。
最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。
耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。
ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。
480Mbpsでの高速データ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器シールド1重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.8USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155266KU-CCP60MG10BK1
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
43155275KU-CCP60MG20BK2
3,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする