曜日別特売

タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き

タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライタブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き - サンワサプライ

耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部に純正のタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。

仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質PC+TPUタイプケース型シリーズSFシリーズ対応機種Surface Pro防塵防水性能なし耐衝撃性能あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155029PDA-SF12BK
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする