関西洋鋸
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ4個付)
付属品
ボルト4本・袋ナット4個・ワッシャ4個
適合機種
●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F
材質
バネ鋼(SUP10)
全長(mm)
120
刃幅(mm)
53
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153516
MK-F355(B)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください