関西洋鋸
フリー刃 スパイダー幅広 8枚入(ナット・ワッシャ付)
付属品
袋ナット6個・ワッシャ2個
適合機種
●オーレック:SP431F、852F、AZ431、852F ●共立:AZ431F、650AF、851AF、852F、852AF
全長(mm)
75
刃幅(mm)
42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153525
SP-F
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください