フリー刃 スパイダー幅広 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ付)

フリー刃 スパイダー幅広 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ付) - 関西洋鋸フリー刃 スパイダー幅広 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ付) - 関西洋鋸
付属品ボルト4本・袋ナット6個・ワッシャ2個適合機種●オーレック:SP431F、852F、AZ431、852F ●共立:AZ431F、650AF、851AF、852F、852AF全長(mm)75刃幅(mm)42内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153541SP-F(B)
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする