ハンマーナイフ 【オーレック共立HR-531/550用】

ハンマーナイフ 【オーレック共立HR-531/550用】 - 関西洋鋸
適合機種●オーレック:HR500、550、531、531、532、650、660、661、662、HRC662B、662S、663、664、H-75B、HR-801、802、HRG661、HR600H、H90B、GH850材質バネ鋼(SUP10)幅(mm)32全長(mm)115刃厚(mm)4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153559MK-66032
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする