スパイダーモア リブ付 4枚入 (ナット2個付)

スパイダーモア リブ付 4枚入 (ナット2個付) - 関西洋鋸

リブ付きで強度UP!!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及。4枚セット、ナットワッシャー付き。

適合機種●オーレック:SP-50、550、650、850 ●アグリップ:SP-550、650、850 ●共立:AZ-550、650、850材質バネ鋼(SUP10)サイズ(mm)260内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153480SP-260
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする