曜日別特売

VAスリーブ

VAスリーブ - 東神電気

機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。

材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管表面処理スズめっき内容量1箱(100個)
関連資料:(0.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43158301リングスリーブ 小【圧縮工具ダイス】小
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
43158310リングスリーブ 大【圧縮工具ダイス】中
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43158319リングスリーブ 中【圧縮工具ダイス】大
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする