圧縮端子

圧縮端子 - 東神電気

電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。

材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43158371C1-38
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする