ゴールドキャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159536
WJ-75UB-WS(L)
10
120
75
32
100
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43159545
WJ-100UB-WS(L)
12
180
100
32
144
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159561
WJ-130UB-WS(L)
20
250
130
36
177
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159570
WJ-150UB-WS(L)
20
300
150
38
198
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159579
WJ-200UB-WS(L)
20
400
200
42
250
¥
9,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください