ゴールドキャスター
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159588
WJ-75MCA-WS(L)
10
120
75
MCナイロン
32
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159597
WJ-100MCA-WS(L)
12
180
100
MCナイロン
34
¥
9,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159606
WJ-130MCA-WS(L)
20
250
130
MCナイロン
42
¥
13,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159615
WJ-150MCA-WS(L)
20
300
150
MCナイロン
44
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159631
WJ-200MCA-WS(L)
20
400
200
MCナイロン
45
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159640
WJ-75MCB-WS(L)
10
120
75
MCナイロン(ベアリング入り)
32
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159649
WJ-100MCB-WS(L)
12
180
100
MCナイロン(ベアリング入り)
34
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159658
WJ-130MCB-WS(L)
20
250
130
MCナイロン(ベアリング入り)
42
¥
14,760
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159667
WJ-150MCB-WS(L)
20
300
150
MCナイロン(ベアリング入り)
44
¥
19,430
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159676
WJ-200MCB-WS(L)
20
400
200
MCナイロン(ベアリング入り)
45
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください