ゴールドキャスター
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159491
WJ-75RB-WS(L)
10
80
75
32
100
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159500
WJ-100RB-WS(L)
12
130
100
35
144
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159509
WJ-130RB-WS(L)
20
180
130
38
177
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159518
WJ-150RB-WS(L)
20
200
150
45
198
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159527
WJ-200RB-WS(L)
20
250
200
45
250
¥
8,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください