CAPTAIN STAG
マルチェ レジカゴ用エコバッグ(ブラックデニム)
お会計の際、レジカゴにセットすれば袋に詰め替えることなくお買い物いただけます。繰り返し使えてecoで経済的。
材質
本体:綿50%、ポリエステル50% 内面:PVCコーティング 持ち手・巾着部:ポリエステル
色
ブラックデニム
質量(g)
322
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)450×310×230
マチ(mm)
390×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157409
D-6503
¥900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください