YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ
材質
ABS樹脂
電源(V)
【ACプラグ】100 (50・60Hz)
消費電力(W)
0.6
本体質量(g)
52
全光束(Lm)
最大25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×45
光源
LED×2灯(交換不可)
色温度(K)
2700 / 3400 / 4000
検知方式
明暗センサー
調光の可否
なし
調色の可否
3色調色機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163201
NASC75WH
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください