曜日別特売

埋込USBコンセントPD36W

埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

パワーデリバリー(PD)36Wに対応

材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可内容量1個
注意
※取付部の奥行きは50mm以上を推奨します
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43159886H4USB20PD36BKブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43159895H4USB20PD36WHホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43159911H4USB20PD36GYグレー
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする