曜日別特売

チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれに通気性の良いメッシュ生地を採用。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。
クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。
背座シンクロスライドロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。
ロッキングの角度を4段階で可変できます。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下調整が可能。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
4D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
高耐久で脚を乗せやすい形状のアルミニウム製脚。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質PP、ナイロン、スチール幅(mm)背もたれ:約510ブラック高さ(mm)背もたれ:約540540~580(ヘッドレスト除く)使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛あり最大奥行(mm)約670形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約485、最大:約580組立時間約30分肘高さ(mm)約630、最大:約795座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×500総耐荷重(kg)約125色(シェル)ブラック脚幅(mm)約670六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43156989150-SNCM39
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする