曜日別特売

チェア オフィス向け カジュアルタイプ

チェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクトチェア オフィス向け カジュアルタイプ - サンワダイレクト

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は優しいふわふわ感のあるシープボア生地張り。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
丈夫なスチール製フレーム。

仕様個口数:1個口材質合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約620高さ(mm)背もたれ:約320キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約640機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約440、最大:約515組立時間約20分材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約435×420総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム脚幅(mm)約640カテゴリーデザインチェア組立人数1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43156517150-SNCH59GYベージュグレージュグレージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
43156569150-SNCH59BGベージュベージュベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0129日まで
43156551150-SNCH59Wホワイトホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする