スタンド スピーカー用 壁掛け

スタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 壁掛け - サンワダイレクト

サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。
挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。
ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。

仕様個口数:1個口付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間20分総耐荷重(kg)15組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155598100-SPSTN10
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする