曜日別特売

電磁ブザーB2NBシリーズ

電磁ブザーB2NBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)電磁ブザーB2NBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm
・保護構造:IP30 ( 前面部 )

保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.24MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153437-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43153446-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする