完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Music Pro

完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Music Pro - CLEER
対応コーデック
SBC、AAC
aptX Classic
aptX adaptive -24bit/48kHz
aptX adaptive -24bit/96kHz
aptX Lossless
LDAC
質量(g)充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側)機能AIアクティブノイズキャンセリングバッテリー10時間(イヤホン本体)+40時間(充電ケース)操作方法タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール充電方式USB Type-C / Qi規格無線充電対応チップセットQCC5181 + GAP9防水性IPX7ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバーBluetoothVer.5.4マルチポイント対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129856CLR-ARC3MP-B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする