モノタロウ

キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ

キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ - モノタロウ

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。
手すりや太いパイプなどにも使用しやすいワイヤータイプです。
アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
キズ防止のためワイヤー部分にはビニルカバー付きです。

用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(ワイヤー)スチール、(ワイヤー被覆)PVCブラック質量(g)510ワイヤー径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ施錠方法ダイヤル式内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※中に物品を保管する前に、必ず設定した暗証番号で解錠できるか事前にテストをしてください。
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※潤滑剤などをは使用しないでください。本体故障の原因となります。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。
※一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠や不備補償等のお問合せ・対応は一切出来かねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46257149-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする