曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30より合わせ外径(Φmm)5.6 / 【導体】1.1内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446707752PNCT 2C-0.75 1M
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
446707912PNCT 2C-0.75 2M
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708002PNCT 2C-0.75 3M
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708092PNCT 2C-0.75 4M
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708182PNCT 2C-0.75 5M
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708272PNCT 2C-0.75 6M
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708362PNCT 2C-0.75 7M
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708452PNCT 2C-0.75 8M
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708612PNCT 2C-0.75 9M
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708702PNCT 2C-0.75 10M
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708792PNCT 2C-0.75 11M
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708882PNCT 2C-0.75 12M
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708972PNCT 2C-0.75 13M
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709062PNCT 2C-0.75 14M
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709152PNCT 2C-0.75 15M
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709312PNCT 2C-0.75 16M
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709402PNCT 2C-0.75 17M
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709492PNCT 2C-0.75 18M
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709582PNCT 2C-0.75 19M
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709672PNCT 2C-0.75 20M
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709762PNCT 2C-0.75 21M
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709852PNCT 2C-0.75 22M
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710012PNCT 2C-0.75 23M
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710102PNCT 2C-0.75 24M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710192PNCT 2C-0.75 25M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710282PNCT 2C-0.75 26M
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710372PNCT 2C-0.75 27M
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710462PNCT 2C-0.75 28M
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710552PNCT 2C-0.75 29M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710712PNCT 2C-0.75 30M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710802PNCT 2C-0.75 31M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710892PNCT 2C-0.75 32M
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
446710982PNCT 2C-0.75 33M
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711072PNCT 2C-0.75 34M
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711162PNCT 2C-0.75 35M
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711252PNCT 2C-0.75 36M
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711412PNCT 2C-0.75 37M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711502PNCT 2C-0.75 38M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711592PNCT 2C-0.75 39M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711682PNCT 2C-0.75 40M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711772PNCT 2C-0.75 41M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711862PNCT 2C-0.75 42M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711952PNCT 2C-0.75 43M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712112PNCT 2C-0.75 44M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712202PNCT 2C-0.75 45M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712292PNCT 2C-0.75 46M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712382PNCT 2C-0.75 47M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712472PNCT 2C-0.75 48M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712562PNCT 2C-0.75 49M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446712652PNCT 2C-0.75 50M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする